日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの インバータ
日立産機システムの インバータその他関連用品
制動抵抗器 中容量タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33135096
品番
RB-1
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
抵抗値(Ω)
50
定格容量(W)
400
容量(W)
瞬時:2600
質量(kg)
2.5
仕様
許容頻度:10%、連続許容ON時間:10秒