日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの インバータ
日立産機システムの インバータその他関連用品
制動抵抗器 中容量タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33135105
品番
RB-2
参考基準価格(税別)
¥120,900
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
抵抗値(Ω)
35
定格容量(W)
600
容量(W)
瞬時:3800
質量(kg)
3.6
仕様
許容頻度:10%、連続許容ON時間:10秒