日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの インバータ
日立産機システムの インバータその他関連用品
制動抵抗器 中容量タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33135114
品番
RB-3
参考基準価格(税別)
¥142,700
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
抵抗値(Ω)
17
定格容量(W)
1200
容量(W)
瞬時:7700
質量(kg)
6.5
仕様
許容頻度:10%、連続許容ON時間:10秒