曜日別特売
4247 マグネットフィルターファンネル PALL(ポール) 33135356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットフィルターファンネル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
アズワン品番6-8754-01
内容量1個注文コード33135356品番4247
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。
繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。
ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。

アズワン品番6-8754-01材質ポリフェニルスルフォン容量(mL)150(蓋無)下径(Φmm)33(ゴム栓)有効ろ過面積(cm2)9.6適合フィルターΦ47mm
注意
※マニフォールドは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする