PALL(ポール)
PALL(ポール)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PALL(ポール)の カートリッジフィルター
PALL(ポール)の フィルターホルダー
マグネットフィルターファンネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33135383
品番
4238
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。
繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm
2
)、15分)。
ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
アズワン品番
6-8754-04
材質
ポリフェニルスルフォン
容量(mL)
500(蓋無)
下径(Φmm)
33(ゴム栓)
有効ろ過面積(cm
2
)
13.1
適合フィルター
Φ47mm
注意
※マニフォールドは別売です。