曜日別特売
HAWP14250 MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(HAWP) Merck(メルクミリポア) 33135821

HAWP14250 MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(HAWP) Merck(メルクミリポア) 33135821
HAWP14250 MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(HAWP) Merck(メルクミリポア) 33135821

MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(HAWP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(50枚)注文コード33135821品番HAWP14250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,400
用途
水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析
ろ過流量
水:60L/min cm2
エア:4L/min cm2
アズワン品番2-3043-57厚さ(μm)150最高使用温度(℃)55白色直径(Φmm)142タイプスクリーン フィルター材質(フィルター)セルロース混合エステル耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121主な用途水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析膜厚(μm)150タンパク質吸着率(μg/cm2)150空隙率(%)79湿潤性親水性総抽出物1.0%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能屈折率1.51穴径(Φμm)0.45バブルポイント(kPa)211
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする