Whatman(ワットマン)
クロマトグラフィー用ペーパー角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50枚)
注文コード
33136826
品番
3MM Chr 40 40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属性不純物の含有量は微量です。
吸水速度の均一性があります。
アズワン品番
1-7447-01
仕様
吸水速度:130mm/30min(水の場合)
材質
コットンセルロース
厚さ(mm)
0.34
寸法(mm)
400×400
質量(g/m
2
)
185
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33136826
3MM Chr 40 40
03035523
3030-909
ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr)
Whatman(ワットマン)
1箱(50枚)
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました。