MURJ-150 ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 33138254 MURJ-150 ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 33138254 MURJ-150 ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 33138254 MURJ-150 ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 33138254 MURJ-150 ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 33138254

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33138254 品番MURJ-150
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ

全長(mm)160 先端先細 バネ有り 用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)128 刃部硬度54〜62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
注意
※本来の目的以外の使用はしないでください。
※電気の流れている物に使用はしないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護メガネや手袋などを着用してください。
※切断物が飛び散りますので、回りに確認してから作業してください。
※切断能力以上の線材を使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33138254
2026-03-06
用途:
雑多な作業には良い

精度は殆ど無く、簡易的な作業には使えます。
先ず噛み合わせが微妙なレベルで閉じた時に先端部で0.5mm程度の空きがあり、向こう側がみえますので雑多な作業には全く問題がないが先端で細かい物を積極的に掴む作業には向いて居ません。
バネ圧も強めに有るので繰り返しの細かい作業では疲労が出やすい。
ある程度の国産品ではこういう開き自体なくバネ圧も適切で連続した作業ても疲労は少なく、綺麗に閉じ紙も挟めるが此方は無理。
総じて、頑強ではあるが精度は価格なりという所。
ワイヤーワーク等には問題ないが、名称にあるラジオペンチのような精密部品例えばトランジスタ等の足は先端部の開きが有りすぎて保持はほぼ無理。

対象商品:
33138254
2026-03-05
用途:
機械のメンテナンス
久留米レンタカー 様 (運輸・通信業)

やすくてじょうぶでひじょうにつかいやすいまたきかいがあつたらかいたいとおもいます。

2026-02-27
用途:
簡単な作業用に
製造業

JIS品なだけあって、
予想以上にしっかりした作りでした。
文句ない製品です。

対象商品:
33138254
2025-11-10
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

安いし使いやすいしもっと早く買っておけばよかったと思う

2024-12-27
用途:
各種軽手作業時、落花生殻剥時、

とにかく便利。軽い曲げ作業の場合、少し曲げては位置変えて曲げと繰り返す為戻りバネは有効も、板バネ式では戻りが弱く不安定でしたが、これなら良く戻り扱い易いです。秋から冬は落花生殻剥真っ最中、何10kgも剥き続けると指が痛くなりこの時も重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
33138254
2024-10-07
用途:
楽器メンテナンス、PCメンテナンス
飲食業

色々な用途に使えるので、とても役に立っております!手も疲れにくく非常に気に入りました。

対象商品:
33138254
2024-09-10
用途:
整備用
運輸・通信業

先は細くて使いやすいのですが、意外に挟む力が弱いのでもう少し力が入りやすいと良いと思います。

対象商品:
33138254
2023-06-09
用途:
機械のメンテナンス用
有限会社インタックス 様 (製造業)

使いやすくて満足しています。購入してよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする