ペンチ(JIS)

(62件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33138272 品番 MPJ-175
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます

全長(mm)185 材質S55C 幅(mm)(先端開)20以上 質量(g)294 刃部硬度56〜64HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2.8 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 軟鉄線4
注意
※本来の目的以外の使用はしないでください。
※電気の流れている物に使用はしないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護メガネや手袋などを着用してください。
※切断物が飛び散りますので、回りに確認してから作業してください。
※切断能力以上の線材を使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
切断用
その他業種

手の具合にぴったりで、持ちやすく・切りやすく・使いやすいと感じています

2025-03-16
用途:
日曜大工はこれで十分

電子工作用のペンチを追加購入しました。
強く握っても不具合のないものを探していましたが、この商品はJIS規格にもなっているので全く心配なく使用できています。
日曜大工程度の使用であればこれで十分です。
おススメします。

2025-04-02
用途:
電線の切断等
その他業種

手になじみ、重さもちょうど良い。
JIS規格通りなので欲しい寸法になっている。

対象商品:
33138272
2025-01-18
用途:
2種電気工事士試験
製造業

ペンチは持っていたのですが、試験の作業時間短縮の目的で購入しました。ペンチの厚みがストリップゲージの代わりになり、作業がとても捗りました。

2024-11-28
用途:
軽作業用
不動産業

JIS規格だけあってしっかりしている。噛み合わせもしっかり。
サイズは160を買いましたが、どちらかと言えば女性向かも…
錆びやすいのか油だらけでした。ですがこの価格なら大変良い商品だと思います。

2024-12-12
用途:
糸をカットする時
製造業

なんの引っ掛かりもなくスパッと切れるのでとても助かってます。
今のところ壊れる心配もないので有難いです。

対象商品:
33138263
2024-11-16
用途:
第二種電気工事士試験
サービス業

JIS企画でもあり、サイズ感もちょうどよく使い勝手は良い。

対象商品:
33138272
2024-07-02
用途:
機械作業
ピデスアート 様 (製造業)

安価なペンチなので期待はしてませんでしたが現在使ってるペンチより使い易いです。
カットも問題無く使用出来ております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする