※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートビュレット(茶瓶付き)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)1 アズワン品番2-5639-01 注文コード33140651 品番1B 茶
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は容量・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番2-5639-01 容量(mL)1 最小目盛(mL)0.01 材質(チューブ)シリコン 材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
注意
※白と茶はビュレット本体の色です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33140615
2024-06-05
用途:
試験液分注用
共和真空技術株式会社 様 (製造業)

精度調整はし易いため、10mLまでの試験液分注作業に使いやすいと思われています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする