アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
石英セルマッチングキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個組)
注文コード
33141455
品番
T-1-UV-10S
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥65,340
販売価格(税別)
¥
59,400
バスケットに入れる
仕様
ブランクマッチング
石英標準セル(T-1)のマッチング
2面透明
アズワン品番
2-658-02
材質
UV石英ガラス
寸法(mm)
12.5×12.5×45
容量(mL)
3.5
光路長(mm)
10
誤差
1%以内(220nmで)