アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
石英標準セル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33141464
品番
T-1-UV-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
アズワン品番
2-476-01
容量(mL)
3.5
寸法(mm)
12.5×12.5×45
タイプ
標準2面透明
材質
UV石英ガラス
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
誤差
1%以内(220nmで)