アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
石英標準セル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33141473
品番
T-3-UV-10
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥29,260
販売価格(税別)
¥
26,600
バスケットに入れる
アズワン品番
2-476-02
容量(mL)
3.5
寸法(mm)
12.5×12.5×45
タイプ
蛍光全面透明
材質
UV石英ガラス
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
誤差
1%以内(220nmで)