アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
石英標準セル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33141482
品番
T-9M-UV-10
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,390
販売価格(税別)
¥
44,900
バスケットに入れる
アズワン品番
2-476-03
容量(mL)
1.4
寸法(mm)
12.5×12.5×45
タイプ
セミマイクロブラック2面透明
材質
UV石英ガラス
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
4
誤差
1%以内(220nmで)