アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
石英標準セル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33141491
品番
T-21-UV-10
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥29,480
販売価格(税別)
¥
26,800
バスケットに入れる
アズワン品番
2-476-05
容量(mL)
3.5
寸法(mm)
12.5×12.5×49
タイプ
PTFE栓付き標準2面透明
材質
UV石英ガラス
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
誤差
1%以内(220nmで)