アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
標準石英セル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
タイプ
2面透明・マッチング
注文コード
33141525
品番
3-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
タイプ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブランクマッチング
マッチング誤差:1%以内(220nmで)
アズワン品番
2-7644-02
材質
ES石英ガラス
容量(mL)
3.5
タイプ
2面透明・マッチング
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10