アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
標準石英セル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33141543
品番
1-10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
仕様
ブランクマッチング
マッチング誤差:1%以内(220nmで)
アズワン品番
2-7644-04
材質
ES石英ガラス
容量(mL)
3.5
タイプ
全面透明
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10