アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
ディスポセル(アクリル)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
33141647
品番
BRA759116
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
12.5×12.5×45
容量(mL)
1.5〜3.0
タイプ
セミミクロ
光路長(mm)
10
アズワン品番
2-5719-02
透過面
2
用途
紫外線領域(285〜750nm)測定用