OPTIMA
OPTIMAの 分析・環境・測定器具
OPTIMAの 分光光度計
OPTIMAの 分光光度計セル
石英セル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33141674
品番
30005
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-9738-01
材質
石英ガラス
容量(mL)
3.5
光路長(mm)
10
外寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路幅(mm)
30005/10、30007/4、30006/2