※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
カウンティングバイアル(PE・キャップ付き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
33141735
品番
986701
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥61,270
販売価格(税別)
¥
55,700
バスケットに入れる
計測効率を高めるために放射線透過部が薄くなっています。
密封性がよく、漏れや汚染の心配がありません。
アズワン品番
2-4529-01
容量(mL)
20
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP
材質(パッキン)
アルミ箔
口内径×胴径×高さ(mm)
16×27×61