アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
カウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
アズワン品番
2-4528-01
注文コード
33141762
品番
986541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れシンチレーション計測において良い結果が得られます。
バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。
キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
アズワン品番
2-4528-01
容量(mL)
20
材質(本体)
ガラス(WHEATON-33)
材質(キャップ)
PP
材質(パッキン)
アルミ箔
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ16×Φ28×61