アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
カウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
33141796
品番
986562
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥99,550
販売価格(税別)
¥
90,500
バスケットに入れる
耐薬品性に優れシンチレーション計測において良い結果が得られます。
バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。
キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
アズワン品番
2-4528-04
容量(mL)
20
材質(本体)
ガラス(WHEATON-33)
材質(キャップ)
ユリア
材質(パッキン)
アルミ箔
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ18×Φ28×61