ディスポセル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100個) 注文コード 33141866 品番 1960
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
アズワン品番2-478-05 タイプ標準 透過面4 容量(mL)4.5 用途可視光用 材質PS(ポリスチロール) 寸法(mm)12.5×12.5×45 内寸(mm)10×10×42 光路長(mm)10 光路幅(mm)10
注意
※1938・1948型:ローフォーム 1940・1941型:ハイフォーム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
分光光度計検出にはこれ!
教育・研究機関

学生時代にはガラス製のセルで,洗浄にすごく気を使ったけど,やっぱりディスポは楽です.

対象商品:
33141875
2023-10-26
用途:
分光光度計での測定
教育・研究機関

ポリスチレンのセルと異なり紫外線の領域まで測定できるので、重宝しています。

対象商品:
33141823
2020-10-16
用途:
培養細胞の検査
ブレインビジョン株式会社 様

発砲スチロールの箱に並んで入っているので、使用時に取り出しやすく、保存も簡単なので、助かります。製品の精度、傷なども要求を満たしています。

対象商品:
33141866
2018-10-11
用途:
試料測定観察

100個中6個のセルで、4面の内1面にひびが見られた。細かい傷がついているのは仕方がないと思うがこのような目立つヒビのあるセルは試料測定に使えないだろう。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする