ディスポセル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(100個) 容量(mL)2.5 材質メタクリレート 注文コード33141893 品番1941
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は容量・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番2-478-08 タイプセミマイクロ 透過面2 容量(mL)2.5 用途紫外線用 材質メタクリレート 寸法(mm)12.5×12.5×45 内寸(mm)10×10×42 光路長(mm)10 光路幅(mm)4
注意
※1938・1948型:ローフォーム 1940・1941型:ハイフォーム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33141893 1941 02847415 1941 ディスポセル PMMA製 UV用 Kartell(カルテル) ディスポセル PMMA製 UV用 Kartell(カルテル) 1セット(100個) 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
分光光度計検出にはこれ!
教育・研究機関

学生時代にはガラス製のセルで,洗浄にすごく気を使ったけど,やっぱりディスポは楽です.

対象商品:
33141875
2023-10-26
用途:
分光光度計での測定
教育・研究機関

ポリスチレンのセルと異なり紫外線の領域まで測定できるので、重宝しています。

対象商品:
33141823
2020-10-16
用途:
培養細胞の検査
ブレインビジョン株式会社 様

発砲スチロールの箱に並んで入っているので、使用時に取り出しやすく、保存も簡単なので、助かります。製品の精度、傷なども要求を満たしています。

対象商品:
33141866
2018-10-11
用途:
試料測定観察

100個中6個のセルで、4面の内1面にひびが見られた。細かい傷がついているのは仕方がないと思うがこのような目立つヒビのあるセルは試料測定に使えないだろう。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする