Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 分析・環境・測定器具
Kartell(カルテル)の 分光光度計
Kartell(カルテル)の 分光光度計セル
ディスポセル用 オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33141911
品番
260
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
アズワン品番
2-478-10
寸法(mm)
170×50×15
タイプ
セルホルダー
適合
セル寸法:12.5×12.5mm(12本)
材質
PE(ポリエチレン)