曜日別特売
201-005-32-024-01 PFAバイアル サビレックス 33142173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAバイアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)5
内容量1本注文コード33142173品番201-005-32-024-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

試料の記録保存に便利な凹型捻フタとノーメックス(R)タブ付きです。

容量(mL)5仕様オートクレーブ可材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-200~+260℃寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ27.4×36.1アズワン品番2-1589-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする