アイボーイ広口びん

(86件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33142426 品番 2L
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥697
販売価格(税別)
634

使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み

容量2L 口内径×胴径×高さ(mm)65×120×243 最小目盛200mL 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)110 容量(L)2 寸法A(mm)243 目盛あり 寸法F(mm)91 寸法D(mm)120 寸法E(mm)65 寸法B(mm)30 寸法C(mm)210 キャップサイズ(mm)91 色(フタ)クリア 口形状広口 アズワン品番5-002-06
注意
※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
※オートクレーブ使用時の注意:基本条件121℃/20分、広口びんの蓋は完全に緩めた状態でご使用ください。

商品説明動画

アイボーイ広口びん動画
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33142383
2025-12-27
用途:
添加剤の小分け時
その他業種

燃料添加剤の小分けに使用。
耐久性はこれからですが、広口なので注ぎやすく、ガソリンタンクに入れる時も残らず良いです。

2025-12-08
用途:
機器分析用の検体の保存容器として
製造業

検体量が少量で検体数が多い場合の保管容器としてはこの大きさのアイボーイが最適。万が一在庫を切らしてしまったことに気付いてから発注しても翌日に直ぐ届くので安心。モノタロウは間違いない!

対象商品:
33142374
2025-11-06
用途:
液体の保存
自動車・二輪車・自転車関連業

容器には何の不満もないのですが、以前まで剥がしやすかった品番シールが粘着剤が強くなったせいか剥がしにくく破れる様になった。容器をたくさん使用するので品番シールを一個一個剥がす時間が増えて、そのせいで他の容器に変更しようか悩み中です。
そこが改善していただければ最高の容器だと思います。

対象商品:
33142462
2025-09-08
用途:
実験なと
製造業

必要な時に直ぐに手配でき、翌日届くから非常に便利。
ボトルも中栓なしでも水漏れなく便利。

2025-09-05
用途:
表面処理排水の保管
株式会社久永製作所 様

軽い力でしっかりと締めることができ、
液漏れもせず、非常に使い易い。
ずっと使い続けていて、問題を感じたことはありません。

2025-12-03
用途:
サンプル入れ

液体サンプルを入れております。しっかり栓をすればもれません。リピートしてます。

対象商品:
33142392
2024-08-30
用途:
採水用に

商品自体はとても使いやすいのでリピートいるくらい良い商品なのですが、品番のシールを商品から剥がすのがかなり手間でした。
剥がしやすいところ(蓋とか底とか)に貼っていただけたらとても助かります

対象商品:
33142444
2024-08-09
用途:
サンプル液用
卸売・小売業

中蓋が無いので、手間が減り使いやすいです。もちろん漏れることもありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする