グッドボーイ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33142636 品番 500mL
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥229
販売価格(税別)
208

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。

容量500mL 口内径×胴径×高さ(mm)45×77×161 最小目盛50mL 材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP アズワン品番4-5633-03
注意
※オートクレーブはできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33142611
2023-08-04
用途:
実験でできたものを保存する。
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

他のサンプル管瓶と違いはないが、アズワンさんのものなので安心感がある。
なぜ、グッドボーイという名前なのか知りたいです。

対象商品:
33142611
2022-10-20
用途:
中身が見えて良い
その他業種

中身が見えるので、減り方がわかりますし、液漏れもないので、良いですね。コスパも良いし、いう事ないです。

対象商品:
33142611
2021-05-26
用途:
潤滑油サンプル採取

潤滑油の成分分析を依頼する際に使用しました。
透明で色味も見られて良いですし、蓋をきちんと締めれば横にしても漏れません。
購入したサイズは宅急便コンパクトの箱に収まり、送料も抑えることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
33142645
2021-03-31
用途:
保存サンプルに

化学耐性もあり、透明性も高く重宝してます。破損も非常にしにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33142645
2020-05-18
用途:
有機溶剤の小分け保管用

透明度が高く、しっかりしていてPFAにも劣らない使い勝手なのでリピートしています。価格がとても手頃なのでとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
33142627
2019-11-12
用途:
化粧品サンプル保管

容器がスベりにくいので、きっちり締まるし漏れもない。
厚みもあって、安心して使用できる。

対象商品:
33142645
2018-04-01
用途:
試薬の洗浄
教育・研究機関

中身が見えやすく、ガラス瓶より軽く、誤って落としても割れないので安心です。中栓が無いタイプですので非常に使い易いです。

対象商品:
33142627
2016-09-30
用途:
サンプル品を入れて保管。

開口部分が狭く、大きい品が入らない為苦戦。
そこ以外では、サイズもクリアーの所も希望通りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする