1000mL グッドボーイ アズワン 33142645

1000mL グッドボーイ アズワン 33142645
1000mL グッドボーイ アズワン 33142645
1000mL グッドボーイ アズワン 33142645
1000mL グッドボーイ アズワン 33142645
1000mL グッドボーイ アズワン 33142645
1000mL グッドボーイ アズワン 33142645
1000mL グッドボーイ アズワン 33142645

グッドボーイ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量1L
内容量1本注文コード33142645品番1000mL
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥327
販売価格(税別)
297

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。

容量1L口内径×胴径×高さ(mm)45×96×198最小目盛100mL材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PPアズワン品番4-5633-04
注意
※オートクレーブはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33142611
2023-08-04
用途: 実験でできたものを保存する。
国立大学法人京都大学教育・研究機関

他のサンプル管瓶と違いはないが、アズワンさんのものなので安心感がある。
なぜ、グッドボーイという名前なのか知りたいです。

対象商品 : 33142611
2022-10-20
用途: 中身が見えて良い
その他業種

中身が見えるので、減り方がわかりますし、液漏れもないので、良いですね。コスパも良いし、いう事ないです。

対象商品 : 33142611
2021-05-26
用途: 潤滑油サンプル採取

潤滑油の成分分析を依頼する際に使用しました。
透明で色味も見られて良いですし、蓋をきちんと締めれば横にしても漏れません。
購入したサイズは宅急便コンパクトの箱に収まり、送料も抑えることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 33142645
2021-03-31
用途: 保存サンプルに

化学耐性もあり、透明性も高く重宝してます。破損も非常にしにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33142645
2020-05-18
用途: 有機溶剤の小分け保管用

透明度が高く、しっかりしていてPFAにも劣らない使い勝手なのでリピートしています。価格がとても手頃なのでとても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 33142627
2019-11-12
用途: 化粧品サンプル保管

容器がスベりにくいので、きっちり締まるし漏れもない。
厚みもあって、安心して使用できる。

対象商品 : 33142645
2018-04-01
用途: 試薬の洗浄
教育・研究機関

中身が見えやすく、ガラス瓶より軽く、誤って落としても割れないので安心です。中栓が無いタイプですので非常に使い易いです。

対象商品 : 33142627
2016-09-30
用途: サンプル品を入れて保管。

開口部分が狭く、大きい品が入らない為苦戦。
そこ以外では、サイズもクリアーの所も希望通りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする