グッドボーイ褐色瓶

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33142706 品番 2L
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥838
販売価格(税別)
762

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。

容量(mL)2000 材質PP 1目盛(mL)200 全高(mm)248 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP アズワン品番1-7680-06 口内径×胴径×高さ(mm)92×120×248
注意
※オートクレーブはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
海外へのサンプル
製造業

液体油脂を入れたものを海外に持っていくのに使いましたが、まあ、漏れます。2回目の時は対策としてきつくふたを閉め、さらにビニールテープでぐるぐる巻きにしましたが、それでも漏れます。飛行機移動なので気圧の変化があるせいだとは思いますが。

2人が参考にしています
対象商品:
33142663
2024-03-21
用途:
粉末の分包
株式会社清水金魚 様

蓋の形状が回しやすく使いやすい 蓋が小さいとまわしにくく滑りやすい

1人が参考にしています
対象商品:
33142697
2023-11-24
用途:
入浴用の日本酒
GTP Group LLC 様 (医療・福祉・介護関連業)

入浴用の日本酒を紙のボトルから移し替えて使っています。
100ml毎の目盛り付きなのでそのまま量れて便利。
遮光性もあり液だれもしません。
ベコベコしないシッカリした素材なので片手で持っても安定感があり使いやすいです。
お値段以上の品質で大変満足しています!

1人が参考にしています
対象商品:
33142672
2023-02-15
用途:
3Dプリンターのレジンの保管
卸売・小売業

3Dプリンターのレジンの保管に使っています。プラ容器で透明でUVカットはこれ一択なので重宝しています。気になる点はネジ部分までレジンが染みてくるところです。漏れてはいないようですがギリギリで不安になります。

2人が参考にしています
対象商品:
33142672
2021-12-02
用途:
液体容器販売用
建設業・工事業

品質等問題なく良い商品だと思います。
過去に使っていたものが廃番になり、代替えとなる物が無い中でやっと見つかり助かります。
他の方のレビューにもありますが、貼ってあるバーコードシールが弱粘着では無い時があり、シールがキャップではなく本体に貼られていることもあり剥がすのに大変苦労をし剥がした跡やのりを落とすのにも苦労をします。
こちらも商品として注文されたデザイン(品種ラベル)を入れて販売をする物として購入をしておりますので、ボトルがキレイな状態で販売する為に弱粘着シールを徹底して頂きたいと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。貴重なご意見として担当部署に報告させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品:
33142681
2020-04-28
用途:
化粧品原料などの小分け容器として

中蓋(中栓)無しですが、原料の液漏れも、匂い漏れも感じ無いため、大変重宝しています。
主に250〜2000mlを使用。

2人が参考にしています
対象商品:
33142672
2019-02-21
用途:
液体の商品販売用

品質等問題なく良い商品だと思います。

一つ残念なのが、貼ってあるバーコードシールが弱粘着では無い時があり剥がすのに苦労をします。
こちらも商品として販売をする物として購入をしておりますので、ボトルがキレイな状態で販売する為に弱粘着シールを徹底して頂きたいと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

対象商品:
33142663
2018-12-25
用途:
試薬の小分け保存

サイズと、機能からグッドボーイの製品は前から使っているが、とても安心して使える。価格も手頃なので良いです。キャップの中にパッキンが入っていれば尚更良いと思います。
蓋の表面に、擦り傷上のこすれがあるので(機能には問題がないが美観的に)☆一つマイナスです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする