※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ガラス・樹脂・金属容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ボトル/瓶
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33142724
品番
2319-0050
参考基準価格(税別)
¥37,620
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
容量(L)
20
仕様
オートクレーブ可能
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)
64首部分
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ282×523
1目盛
1L毎
材質(ガスケット)
TPE(熱可塑性エストラマー)
アズワン品番
5-050-02