スクエアーボトル(活栓なし)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33142855 品番 5L
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,525
販売価格(税別)
1,386

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。

容量(L)5 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 トラスコ品番828-6578 材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×250×350 口数両口 最小目盛(mL)500 活栓なし ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM アズワン品番4-5331-02 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33142855
2023-09-12
用途:
自作ギャレーの作成に
その他業種

キャンピングカーもどきを作っていて、コンパクトなギャレーが欲しかった。このタンク2個と電動ポンプとスリムカラーボックス(棚)を使ってギャレーを作成。とても良いです。調理や食器洗いには力不足だが、手洗い歯磨き身だしなみ整えるために使う水量なら1週間くらい持ちそう。

2人が参考にしています
対象商品:
33142855
2021-11-06
用途:
作業車用の水タンクとして
ADS 様

ポリタンクと比べスリムでスクエアーなので、収納スペース効率が良い。いろいろと荷物を積んだ作業車にもすっきり納まるのでとても気に入ってます。

対象商品:
33142846
2021-02-16
用途:
仕事を離れ趣味ために購入
Lily of the valley 様 (卸売・小売業)

仕事がOFFの時にDIYで車を流行りの車中泊用に改造していますが、これは社内の限られたスペースにギャレーを作るために購入。
スリムな3リットルの大きさしか置けないのでこれをチョイス。

縦にも横にも置けるので使いやすようです。

対象商品:
33142846
2021-07-31
用途:
仕事/レジャーの水運搬用として
473.lab 様 (サービス業)

軽バンに積み込んで使っています。

同型のものを5個持っています。大容量のものと迷いましたが、薄型のこちらを組み合わせることで、軽バンの荷室に分散させ、スペースをムダなく活用できています。

活栓付きのタンクを後部において、手洗いや水飲みに使っています。
残り4個(予備タンク)は、サイドドアのステップ部分に積んでいます。

狭いステップ上でも、薄型タンク2個を横並びに置け、左右(ドア)あわせて4個が積める計算です。
ちなみに、当方のバンはエブリィDA17Vです。

2人が参考にしています
対象商品:
33142855
2020-05-07
用途:
排水の一時保管
建設業・工事業

この幅で8〜10g位の容量があればよかった。通路に置くので邪魔にならないこの幅は丁度よかった。

対象商品:
33142855
2019-07-16
用途:
湿気取り

よかったです。湿気取りにつかっています。また買います。

対象商品:
33142846
2018-11-16
用途:
現場に水道が無いとき作業に使用

スリムで3L〜5L程度入るボトルを探していたらモノタロウさんに発見、即購入、理想のサイズに感激しました。非常に重宝しています。最高!

対象商品:
33142855
2017-06-27
用途:
洗剤補充用
不動産業

3Lタイプも比較的丈夫に出来ており、洗剤の長期保存用としても
最適である。様々なロケーションに適応できる丁度よいサイズでもある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする