アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
食品用検体容器
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
33143056
品番
GDSKY-90ML
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,662
販売価格(税別)
¥
15,147
バスケットに入れる
容量(mL)
90
仕様
γ線滅菌済(個別パック)
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
外径×高さH(Φmm×mm)
59×65
目盛(mL)
15・30・50・70・90
内径×高さH(Φmm×mm)
51×61
アズワン品番
2-8088-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000