曜日別特売
No.4 PP容器 マルエム[理化学・容器] 33143101

No.4 PP容器 マルエム[理化学・容器] 33143101
No.4 PP容器 マルエム[理化学・容器] 33143101
No.4 PP容器 マルエム[理化学・容器] 33143101

PP容器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200本)
容量(mL)14
内容量1箱(200本)注文コード33143101品番No.4
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
容量(mL)14材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)アズワン品番5-094-04口内径×胴径×高さ(mm)20.8×23.1×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33143101
2017-10-27
用途: 分析試料入れ
教育・研究機関

分析試料を入れるのに使っています。コンタミも少なく、硝酸水溶液で洗浄すれば測定に問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする