曜日別特売
No.8 PP容器 マルエム[理化学・容器] 33143144

No.8 PP容器 マルエム[理化学・容器] 33143144
No.8 PP容器 マルエム[理化学・容器] 33143144
No.8 PP容器 マルエム[理化学・容器] 33143144

PP容器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)75
内容量1箱(50本)注文コード33143144品番No.8
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
容量(mL)75材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)アズワン品番5-094-08口内径×胴径×高さ(mm)39×38.2×86.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33143101
2017-10-27
用途: 分析試料入れ
教育・研究機関

分析試料を入れるのに使っています。コンタミも少なく、硝酸水溶液で洗浄すれば測定に問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする