5L 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン 33143406 5L 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン 33143406 5L 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン 33143406 5L 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン 33143406 5L 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン 33143406

広口瓶(HDPE・目盛りなし)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33143406 品番 5L
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,242
販売価格(税別)
1,129
容量5L 口内径×胴径×高さ(mm)74×174.5×290 材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 容量(L)5 色(フタ) 口形状広口 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) アズワン品番5-011-03 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
注意
※30Lのみ黒い取手付きです。
※目盛は付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-13
用途:
薬剤保管
株式会社港和消毒 様 (サービス業)

混合した薬剤の保管の為購入しました。
中蓋を付けないと、薬剤が漏れてしまいました。

対象商品:
33143406
2020-09-28
用途:
薬剤散布機の容器の代用品として
農・林・水産業

薬剤散布機の薬剤を入れるホッパーが割れたため、こちらの広口瓶2つを加工流用してホッパーの代用品としました。
イメージ通りの物が作れ、なおかつ安価に補修する事が出来て非常に満足です。
使い勝手も問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
33143381
2020-05-12
用途:
調合液の保存用

中ブタがきっちり閉まって万一、横にしても漏れにくい。このレビューは常温保存時であって、高温時、低温時、内容物が膨張して圧が高まった時など、どうなるかは見ていきたい。

対象商品:
33143381
2020-07-20
用途:
実験

実験にて使用のため購入しました。次回も購入したいとおもいます。

対象商品:
33143406
2016-05-08
用途:
X線の漏洩・散乱線測定の被写体(ファントム)として使用
医療・福祉・介護関連業

X線の漏洩・散乱線測定の被写体(ファントム)として使用しています。

頭頸部には直径16cm程度の円柱形の水容器が理想的ですが、専用品は高価で代用となるものを探して
いました。
4L程度の焼酎ポリ容器等を探していましたが、構造物(取っ手)などがあり理想に沿うようなものな
い中、モノタロウのHPで当品を発見。価格もそれほど高くなかったため、試しに購入してみました。
中に水を満たして使用するのですが、広口瓶ということで水漏れを心配しましたが、中ブタもあり、
現在の処大丈夫なようです。
容器の形状もしっかりしていて、厚みも均一。高密度ポリエチレンという素材で水とのX線吸収差も大
きな違いがなく、工夫すれば良いファントムの容器になりそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする