20L 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン 33143424 20L 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン 33143424 20L 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン 33143424 20L 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン 33143424 20L 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン 33143424 20L 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン 33143424

広口瓶(HDPE・目盛りなし)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33143424 品番 20L
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,169
販売価格(税別)
2,881
容量20L 口内径×胴径×高さ(mm)96×304×420 材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 容量(L)20 色(フタ) 口形状広口 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) アズワン品番5-011-05 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
注意
※30Lのみ黒い取手付きです。
※目盛は付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-13
用途:
薬剤保管
株式会社港和消毒 様 (サービス業)

混合した薬剤の保管の為購入しました。
中蓋を付けないと、薬剤が漏れてしまいました。

対象商品:
33143406
2020-09-28
用途:
薬剤散布機の容器の代用品として
農・林・水産業

薬剤散布機の薬剤を入れるホッパーが割れたため、こちらの広口瓶2つを加工流用してホッパーの代用品としました。
イメージ通りの物が作れ、なおかつ安価に補修する事が出来て非常に満足です。
使い勝手も問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
33143381
2020-05-12
用途:
調合液の保存用

中ブタがきっちり閉まって万一、横にしても漏れにくい。このレビューは常温保存時であって、高温時、低温時、内容物が膨張して圧が高まった時など、どうなるかは見ていきたい。

対象商品:
33143381
2020-07-20
用途:
実験

実験にて使用のため購入しました。次回も購入したいとおもいます。

対象商品:
33143406
2016-05-08
用途:
X線の漏洩・散乱線測定の被写体(ファントム)として使用
医療・福祉・介護関連業

X線の漏洩・散乱線測定の被写体(ファントム)として使用しています。

頭頸部には直径16cm程度の円柱形の水容器が理想的ですが、専用品は高価で代用となるものを探して
いました。
4L程度の焼酎ポリ容器等を探していましたが、構造物(取っ手)などがあり理想に沿うようなものな
い中、モノタロウのHPで当品を発見。価格もそれほど高くなかったため、試しに購入してみました。
中に水を満たして使用するのですが、広口瓶ということで水漏れを心配しましたが、中ブタもあり、
現在の処大丈夫なようです。
容器の形状もしっかりしていて、厚みも均一。高密度ポリエチレンという素材で水とのX線吸収差も大
きな違いがなく、工夫すれば良いファントムの容器になりそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする