曜日別特売
T-SM401LG テープカッター<カルカット>(クリップタイプ) コクヨ 33143609

 

T-SM401LG テープカッター<カルカット>(クリップタイプ) コクヨ 33143609
T-SM401LG テープカッター<カルカット>(クリップタイプ) コクヨ 33143609
T-SM401LG テープカッター<カルカット>(クリップタイプ) コクヨ 33143609
T-SM401LG テープカッター<カルカット>(クリップタイプ) コクヨ 33143609
T-SM401LG テープカッター<カルカット>(クリップタイプ) コクヨ 33143609
T-SM401LG テープカッター<カルカット>(クリップタイプ) コクヨ 33143609

テープカッター<カルカット>(クリップタイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パステルグリーン
対応テープ幅(mm)20~25
適合テープ幅(mm)20~25
内容量1個注文コード33143609品番T-SM401LG
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。

パステルグリーン対応テープ幅(mm)20~25適合テープ幅(mm)20~25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×20×20タイプ小巻き用テープ種類小巻繰り返し・詰め替え対応
注意
※刃は交換できません。
※小巻きテープ専用です。
※内径30mm未満や、長さ10mを超えるテープには使用できない場合がありますのでご注意ください。
※テープの種類によっては切れにくい場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33143548
2024-08-14
用途: マスキングテープを切る

挟もうと力を入れると気に、上面のカーブ部分が滑りやすいです。

対象商品 : 33143548
2023-05-19
用途: 小巻のテープを使用時

いろんな種類のテープを使っているので取付取外しが簡単で便利でした。フォルムもかわいいので良かったです。

対象商品 : 33143584
2023-07-24
用途: コーキング
ミサワ建設業・工事業

少し緩いので外れやすいのでばねの部分を改善して欲しいです。

対象商品 : 88585473
2022-03-08
用途: 養生テープに使ってます。

使い勝手、プラス色が選べてデザインが丸っこくて手触りがよく割高感はあったが、手に入れて満足です。

対象商品 : 88585507
2021-02-25
用途: マスキングテープのカット
製造業

コンパクトで、画期的な商品だと思います。
マスキングテープのカットのために購入しましたが、18m巻きの一般的なテープではクリップが完全には閉まらないのが残念です。オシャレなクラフト用のテープを想定していると思われます。

2が参考にしています
対象商品 : 33143609
2019-11-05
用途: 試験用補材として
製造業

「マスキングテープカッター」「ポケットタイプ」を色々試しましたが、今のところ、これが「better」です。テープが新しいと、少し使って周径が小さくなってからじゃないとはまらないので「-1点」です。テープ幅24mmx18m_厚み0.08mm、この仕様のテープが新品の時からはめられて使えるテープカッターをずっと探し続けています。

4が参考にしています
対象商品 : 88585473
2019-12-16
用途: カード作り
製造業

色んなテープを持ってますが、取り換えが簡単。
2色買いましたが、パステルカラーで可愛い。

対象商品 : 33143566
2019-05-16
用途: バイクメンテやDIY作業
自動車・二輪車・自転車関連業

仮止めやメモ書きのために、マスキングテープを多様していますが、いちいちハサミ使うのは面倒だけど、手で切るとまっすぐ切れなくて困ってました。
おそらく事務用だと思いますが、DIY作業などにおいても、とても重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする