テーパージャー丸型

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33143686 品番 7086-31
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥102,640 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。

容量(L)100 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン) アズワン品番4-4021-04 口内径×胴径×高さ(mm)Φ240×Φ570×960
注意
※目盛は付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33143677
2022-01-12
用途:
コックの不具合
その他業種

1個目を購入時、コックがひびわれてて、交換してもらったら、1か月も経たずに、コックから出なくなり、コックだけ交換。
最悪です

対象商品:
33143661
2021-08-19
用途:
アルコール用

漏れ等もなく最後まで出てくる
コック交換時、コックが下向きになるまで回すと本体差し込み口が壊れる
漏水テープを巻いて回しきれなくても使えるようにした

2人が参考にしています
対象商品:
33143652
2016-10-10
用途:
油性液を瓶詰め

ブルー部分の台に足を付けて高さ調節ができると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
33143661
2014-04-09
用途:
ブラインシュリンプ孵化器

排水にもたつき過ぎ、コックをもう少し開放できるようにしない毎日使うとストレスがたまる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする