タイトボーイ(PE・目盛りなし)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33143731 品番 TB-2
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。

容量150mL 口内径×胴径×高さ(mm)57×67×76 材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) 容量(mL)150 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-4651-02 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
注意
※白色、乳白色の商品が混在している場合がございますが仕様に違いはございません。
※目盛は付いておりません。
※全高はフタを含む高さです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
インクの保存
卸売・小売業

内蓋がしっかりとすき間無く蓋し易く、密封性が高そうです。
材質もしっかりとした作りで高級感も伴い、購入して大満足です。

2026-03-01
用途:
試作品の保管容器として購入しました
杉江技研 様 (製造業)

試作品の保管容器として購入しました。固形や粉体原料を小割にするのにも使え便利です。

対象商品:
33143722
2025-08-11
用途:
材料を入れます
アトリエ メイ 様 (卸売・小売業)

店頭では販売してるお店が見当たらないので、こちらで購入してます。
中ぶたがあり、しっかり密封してくれる感じです。
蓋が平らなので、上に積み重ね安いです。

2024-09-28
用途:
サンプラ容器の代替
サービス業

サンプラ容器終売のため、大品購入しました、安くてよい品物でした。

対象商品:
33143722
2022-08-15
用途:
ボンドの小分け
製造業

しっかりした作りで良いが、内蓋の取り外しが少し難しい

対象商品:
33143792
2022-02-12
用途:
水性塗料の保管
飲食業

もともとの塗料缶は何度も開けているうちに蓋が変形てしまったので、入れ替えました。
中蓋がかなりしっかりしているので、密閉度はかなり高い。
中蓋は、片側を入れてから、中央部分を押し込むと比較的嵌めやすい。
容器の内側に段差がないので縁が汚れても簡単に拭き取れるのも良い。

対象商品:
33143747
2018-10-14
用途:
パテ小分け

密閉性が高く、ネジ山が容器内側に無いのが良いですね。
内蓋が固めで付け外しが面倒ですが、頻繁に使うものでは無いので特に問題はありません。

対象商品:
33143731
2018-05-17
用途:
塗料、ペーストの管理用に

主に液体塗料やペーストの保存用に使用しています。
蓋がフラットで使いやすい。
蓋と容器の材質が違うのは説明にもあるが、納品された時からあまりにも色が違うので気になる。(容器が黄ばんでいる)
できれば蓋がフラットで蓋と容器が同じ色の商品がほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする