1000ML ポリ軟こう瓶 アズワン 33144002 1000ML ポリ軟こう瓶 アズワン 33144002 1000ML ポリ軟こう瓶 アズワン 33144002 1000ML ポリ軟こう瓶 アズワン 33144002

ポリ軟こう瓶

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33144002 品番1000ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-4637-05 容量(mL)1000 口外径×口内径×胴径×全高(mm)80.9×72.5×90×188 材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン/LDPE(低密度ポリエチレン) 容量(L)1L

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33144002 1000ML 13623395 PN-1000 ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン 1本 386 税込425 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33144002
2024-02-27
用途:
油性の油が瓶の回りにつく環境で使用
有限会社田口製作所 様

使用して1週間ですが問題無いです。材質がポリエチレンですので今後の油性の油の耐久性へ期待です。

対象商品:
33143975
2023-02-10
用途:
蛇腹グリースの詰め替え
卸売・小売業

モノタロウで購入した蛇腹の400グラムのウレアグリースを詰め替えて使用しています。非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
33143975
2023-01-11
用途:
小分けに
garage rebirth 様

ジャバラグリスの小分けに色々探してましたが、丁度良い大きさ、形です。

対象商品:
33143975
2020-12-05
用途:
漢方生薬(粉)の保管
宇山 眞 様 (その他業種)

想像していたより大きく、しっかりと密封できて沢山入るので重宝しています。

対象商品:
33143966
2019-02-27
用途:
試作品(化粧品類)の保管
株式会社ル・シェール 様

以前より使用していた実績があります。今回は100MLのものですが、各容量のものを同じ目的で使用しています。保管用として品質・価格ともに好適な容器であると思います。

対象商品:
33143984
2016-10-18
用途:
生薬の保存

商品には満足していますので、特にありません。尚、配達が早く、助かります。

対象商品:
33144011
2015-02-04
用途:
クリーム充填

200mlのクリームが余裕で収まる大きさ。
重宝しています。
「定期購入」

対象商品:
33143966
2014-05-12
用途:
バイクの整備

バイクの場合、大量にグリスを使うわけではないので、小分け用に買いました。仲間内で欲しいと言われると詰め替えてあげるのですが、この軟こう瓶はなかなかいいです! 出来れば10個入りパックとかで、少しお安くしていただけたらありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする