※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイルーテ角瓶(PE)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33144151 品番 4000
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,971
販売価格(税別)
1,792
容量(L)4 材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) ねじ径(mm)120 アズワン品番5-355-04 口内径×外径×高さ(mm)109×152角×213
注意
※目盛は付いておりません。
※全高はキャップ付時の寸法です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33144124
2024-02-09
用途:
部品の防湿収納
製造業

高さがHPでの表示よりもかなり低く、使えませんでした
HPでの表示 内径×外径×高さ(mm) = 87×103角×144
実際の高さ約125mm

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
正しくは、口内径×外径×全高(mm)=87×103角×134でございます。
ご不明点がございましたら、弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
33144133
2022-03-15
用途:
粉物原料の保管

内蓋のサイズが合わない不良品が届いた
納入時はボトルの中に内蓋が突っ込まれた状態
すぐに状況と写真を載せて返品交換を申告するも1週間経ってもまだ対応確認中との連絡
現物確認の動きも無い状態で当然ながら代替品も来ない

「使いたいから買った」というのがわかっていない

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません

対象商品:
33144124
2016-12-22
用途:
太陽熱温水利用、雨水利用のための実験・研究用
その他業種

側壁に給排水口を開けて実験するには@直方体であることA広口が手が入る大きさであることが不可欠。10L、20Lのポリタンクしかなくて困っていたので大助かり。
外ふたがより強度のあるものになればベター。

注)個人名は匿名で。次の著作にこれを使った製作記事を書く予定。

2人が参考にしています
対象商品:
33144133
2014-10-15
用途:
調味料、漬物の保管に使用します。
農・林・水産業

冷蔵庫への収まりが良く 助かっております。
また口が大きく清掃も簡単です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする