扁平缶 広口活栓付瓶

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33144273 品番 10L
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,649
販売価格(税別)
3,317

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。

容量(L)10 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×142×332 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり アズワン品番4-5335-01 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
注意
※目盛は付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-14
用途:
廃油の水分除去に使ってます

まあまあですね、入れ口がもっと広いと完璧ですが、用途違いだとは思うので

対象商品:
33144273
2022-09-19
用途:
液体の保存
株式会社アピア 様

他の方のレビューにもありますが、使用初期からスクリューコックより結構な量が漏れます。何度締め直しても同じでコック取付部分の精度がかなり悪いです。
価格からして大丈夫だろうと思っていたのですが、残念です。
返品出来るのか問い合わせてみます。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご面倒をおかけし申し訳ございません。不良品の返品に関しましては、商品問い合わせ窓口までお願いいたします。ご確認にお時間頂くこともございます。ご了承ください

対象商品:
33144273
2021-11-15
用途:
洗浄剤の小分け
杉本歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

密封もよく口が広いので注入しやすい。スクリュー栓が使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
33144273
2021-02-08
用途:
キャンプ
医療・福祉・介護関連業

無駄なくシンプル。広口部分は男性でも手が入るので中も洗えます。ただし、広口部は内ブタがはまっていますがむちゃくちゃ固いです。はめるのも大変です。このおかげでひっくり返しても水は漏れませんが女性は難しいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
33144273
2021-08-25
用途:
家庭用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

使いづらいです*いろんな形を買いましたが使いづらい1番でした*

2人が参考にしています
対象商品:
33144273
2020-08-03
用途:
エタノールの小分け用に使用。
運輸・通信業

このポリタンクに一斗缶のエタノールをポンプで移し換え、このポリタンクの蛇口からスプレー容器に小分けしますが、液垂れや漏れも無く良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
33144273
2020-05-25
用途:
アルコール希釈保存用
サービス業

環境消毒用として、イソプロピルアルコールの希釈用に使用しています。投入部は大きめで入れやすい。意外とスリムで場所をとらないのがgood、コック部も特に問題なく使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
33144282
2018-08-10
用途:
LLC保管
有限会社オートストーン 様

使いやすくて、コンパクト蛇口がとっても漏れなくていいね

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする