ポリタンク

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33144657 品番 マグナムワイド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。
水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。

容量(L)20 口内径(Φmm)約17 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×395×320 口数両口 ノズルなし コックあり アズワン品番1-9402-02 取手なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
農場で使用

消毒液(ロンテクト)の保管用タンクの更新のため購入。開口部が広く液の補充がしやすいです。蛇口部分も含めて今のところ問題なく使用できています。数年後に更新をすると思いますので、リピート発注します。

対象商品:
33144641
2025-10-09
用途:
エタノール保管
医療・福祉・介護関連業

コック部分が下方になるように立てた状態で保管。購入当初は差し支えなく使用できていて満足感は高かったが、購入して1か月が経過した頃から開口部から水が多量に漏れるようになった。
開口部にかかる程に液体を入れると全て漏れてしまうため、全体の2/3ほどまでしか液体が入れられない状態で使用しています。この状態だと容量の小さなタンクを使用している事と変わらないため、別のものを購入予定。
コックは順調に使用できているため、大変残念です。
当方のタンクに期待している使用方法が出来ていないため、☆1つです。

2025-04-15
用途:
グラウンドでの手洗い用として
運輸・通信業

軽いですし、注入場所が大きく水が入れやすいので助かります。
主に手洗い用の水タンクとして使用しています。外観も固いので丈夫で
良かったです。

対象商品:
33144657
2022-08-22
用途:
洗面台の下に置いて使用した水を入れる用に使用
株式会社カネマサ 様 (卸売・小売業)

溜まっているかも見やすく、溜まった水も捨てやすいので使いやすいです

対象商品:
33144641
2025-06-05
用途:
水漏れ
医療・福祉・介護関連業

縦に置いて保管しているとキャップ部からの水漏れがひどくなってきた。コックと同平面上にキャップが付いているので、内容物を出そうとするとどうしてもキャップ部分も傾けなくてはならないので、使用を継続するかを非常に悩んでいる。

対象商品:
33144641
2022-04-18
用途:
温水保管時
製造業

水漏れ、蓋の外れ等無く使用に関しての安心感があります。
剛性感もありとても丈夫です。

対象商品:
33144641
2022-03-12
用途:
備蓄用

防災備蓄として購入。災害時にいくつかあれば安心かな?と思い備蓄しています。

対象商品:
33144657
2021-10-29
用途:
除草

除草剤の混合に使用しました。頑丈で漏れることは無いです。品質に問題はありませんでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
耐熱温度は?また、両方の穴の口内径は?
回答:
耐熱温度は、水専用の商品となりますが、材質レベルの耐熱温度はおよそ50度となります。また、両方の穴大キャップは103.8mmで、小キャップは37.3mmとなります。
3人が参考にしています
2011-10-31

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする