アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 薬液回収
廃液回収容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33144806
品番
赤/20L
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,886
販売価格(税別)
¥
2,624
バスケットに入れる
本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
口内径(Φmm)
ノズル側:43
ロート側:50
材質
本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
350×182×413
色
赤(専用ロート付)
容量(L)
20
アズワン品番
5-085-03
ロート上部内径(Φmm)
120
注意
※目盛は付いておりません。
※専用プレートは別売です。