曜日別特売
S-70 茶 スチロール棒瓶(標本瓶) アズワン 33144946

S-70 茶 スチロール棒瓶(標本瓶) アズワン 33144946
S-70 茶 スチロール棒瓶(標本瓶) アズワン 33144946

スチロール棒瓶(標本瓶)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)70
口内径×胴径×高さ(mm)42.0×49.8×81.0
アズワン品番1-9730-06
1-9730-06
5-090-07
1-9730-01
1-9730-02
1-9730-03
1-9730-04
1-9730-05
1-9730-07
1-9730-08
1-9730-09
1-9730-10
5-090-01
5-090-02
5-090-03
5-090-04
5-090-05
5-090-06
5-090-08
5-090-09
5-090-10
5-090-11
内容量1本注文コード33144946品番S-70 茶
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥218
販売価格(税別)
198
容量(mL)70アズワン品番1-9730-06口内径×胴径×高さ(mm)42.0×49.8×81.0材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
注意
※高さはキャップ付きの高さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33144964
2022-01-12
用途: 粉末をいれています
その他業種

蓋が空きづらいのがたまにある
密閉してるのかな?と思っている
価格げ安くてよい

対象商品 : 33145025
2021-02-01
用途: ビーチコーミングの拾得物の保管

前回に引き続いての購入です。瓶内の保管品の様子も見やすく、気密性がよく内容物の漏れもないため重宝しています。また、安価でサイズが多いことも、ありがたいです。

対象商品 : 33145043
2017-03-31
用途: ワーム入れ
製造業

以外に蓋が固くもう少し緩くてもいいかな?またリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする