マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
スチロールねじ瓶
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
33145463
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
容量(mL)
5
仕様
パッキン付き
材質
本体/スチロール、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色
透明
キャップサイズ(mm)
Φ16.6×Φ24.2(23.4)×38.2
耐熱温度(℃)
約60〜70
アズワン品番
4-1024-01
口内径×胴径×高さ(mm)
16.6×23.8/22.8×37