※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチロールねじ瓶

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 33145497 品番 No.4
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
容量(mL)20 仕様パッキン付き 材質本体/スチロール、キャップ/PP(ポリプロピレン) 透明 キャップサイズ(mm)Φ24.8×Φ32.3(31.1)×59.2 耐熱温度(℃)約60〜70 アズワン品番4-1024-04 口内径×胴径×高さ(mm)24.8×32.3/31.2×59

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33145472
2021-01-29
用途:
粉絵具入れ
arcoiris 様 (その他業種)

サイズ、アクリルの透明度、蓋のしまり、どれも問題なく、満足です。

対象商品:
33145515
2020-11-21
用途:
商品梱包時

クリアな透明で中身がよく見え、ねじの開け閉めもスムース。

注文から納品までも早くて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする