※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口U式容器(スチロール管瓶)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 33145542 品番 U-9
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,593
販売価格(税別)
13,266
容量(mL)50 材質本体・フタ/PS(ポリスチレン) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ56×39 口内径(Φmm)50 アズワン品番5-093-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33145551
2018-03-19
用途:
直ぐに届いた
教育・研究機関

これまで、この商品は出入りの理化学機器屋で購入していたのですが、発注してから納品まで1週間程度かかっていました。でも、モノタロウさんで注文したら、翌日届きました。これからは、前もって頼まなくても、なくなりそうになったら頼めるので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする