1025-03 ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし) NIKKO(ニッコーハンセン) 33145612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)30
内容量1本注文コード33145612品番1025-03
参考基準価格(税別)¥51,310販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。
口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。
炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。
滅菌可能

容量(L)30材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン質量(g)1800全高(mm)454耐温度性(℃)-80~+121アズワン品番4-5632-03口内径×胴径×高さ(mm)Φ95×340×446口内径×本体外径×高さ(蓋付高さ)(mm)Φ95×Φ340×446(454)
注意
※目盛は付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする